カテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.4
- 0.5(4)
- 1(15)
- 1.2(2)
- 1.6(32)
- 2(27)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.2(32)
- 4(17)
- 4.8(11)
- 6.4(4)
- 10(1)
- 12(16)
- 13(2)
- 16(15)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 棒径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 70~80未満(4)
- 100~200未満(32)
溶接電流(A)
- 80~140(6)
- 140~230(9)
- 170~250(1)
ブランド
- Becken technology develop limited(1)
- WOLFRAM INDUSTRIE(1)
- アローズ(4)
- エクセル貿易(11)
- ダイヘン(3)
- デンゲン(1)
- トーキン(3)
- パナソニックコネクト(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(4)
- 東安(3)
- 東芝マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

タングステン電極棒 セリウム入り
東安¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能長さ(mm)150識別色先端:灰色
タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥9,998税込¥10,9981箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム
ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1箱(10本)当日出荷直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒
Becken technology develop limited(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)翌日出荷長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。タイプトリュウム表面処理研磨品棒長(mm)150
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
WELDCRAFT タングステン レアアース
ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)当日出荷何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
2%セリア入タングステン電極
ダイヘン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
AOセリウム
エクセル貿易¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCトリア
エクセル貿易¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
BCセリウム
エクセル貿易¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
AOトリア
エクセル貿易¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ランタナ入りタングステン棒
ダイヘン(5件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好棒長(mm)150
WELDCRAFT タングステン 純タン
ミラー(ウエルドクラフト)(7件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(10本)当日出荷純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン
TECセリタン
エクセル貿易¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECべスタン
エクセル貿易¥29,980税込¥32,9781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
くろたん
エクセル貿易¥17,980税込¥19,7781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ
エクセル貿易¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥26,980税込¥29,6781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
アロタン電極棒G2
アローズ¥41,980税込¥46,1781袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン
エクセル貿易¥29,980税込¥32,9781箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TEC純タン
エクセル貿易¥24,980税込¥27,4781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
2%セリウム入りタングステン電極棒
トーキン¥26,980税込¥29,6781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
アロタン電極棒G1
アローズ¥41,980税込¥46,1781袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
セリウム入タングステン電極棒
アローズ¥29,980税込¥32,9781袋(10個)当日出荷から3日以内出荷セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トリウム入タングステン電極棒
アローズ¥32,980税込¥36,2781袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
純タングステン電極
ダイヘン¥32,980税込¥36,2781箱(5本)当日出荷ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。トラスコ品番851-2787径(Φmm)極径:2.4
タングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステン
WOLFRAM INDUSTRIE¥47,980税込¥52,7781箱(10本)4日以内出荷から6日以内出荷立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。 放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)タイプ(電流)AC/DC