絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(304)
  • ロックペイント(251)
  • アサヒペン(230)
  • DNT(大日本塗料)(221)
  • ニッペホームプロダクツ(211)
  • エスコ(196)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(163)
  • 日本特殊塗料(149)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(116)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • シンロイヒ(73)
  • 和信化学工業(73)
  • 菊水化学工業(73)
  • 色イエロー系(6)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(7)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラック系(8)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • さび止め(2)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • その他(2)
  • エポキシ(2)
その他・エポキシ
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンド(サビ転換剤) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エクステンド(サビ転換剤)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(161件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(236mL)
当日出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,998税込4,398
1本(290mL)
当日出荷
鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
ビッグフットZV(低臭気グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットZV(低臭気グレード)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
22,980税込25,278
1セット(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
47,980税込52,778
1缶(3.8L)ほか
当日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
15,980税込17,578
1箱(236mL×6個)
11日以内出荷
5~10分で錆がとれるジェル状で垂れ難い
用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車などトラスコ品番616-5451ピンク容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005mL危険物の性状水溶性
一時防錆剤(水置換型) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)一時防錆剤(水置換型)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1缶
7日以内出荷
水切り性能が抜群に優れます。溶剤タイプであらゆる金属に適応します。中期~長期防錆に対応します。原液で使用します。浸漬タイプです。
用途各種金属部品の水切り用途として。主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。トラスコ品番471-2684微乳白透明タイプ洗浄剤使用温度範囲(℃)10~40容量(L)18主成分炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸比重0.78(原液、25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性さび止め危険物の性状非水溶性
ビッグフット HDP 3.6LT LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフット HDP 3.6LTLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
47,980税込52,778
1缶
翌々日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
硬化時間(時間)12(20~22℃)トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1LbLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1箱(453g×12本)
11日以内出荷
焼付き防止潤滑剤、SOFTMETAL用
用途アルミニウム等SOFTMETALや鉄などの表面を焼き付きや腐食から守ります。トラスコ品番793-9604使用温度範囲(℃)-29~398伝達トルク0.15主な用途鉄、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類潤滑剤亜鉛危険物の性状非水溶性
ビックフット 途布キット LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビックフット 途布キットLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ビッグフットを塗布するために必要なキットです。
トラスコ品番351-9864質量(g)650危険物の類別非危険物
LOCTITE Big Foot Appolied Kit LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE Big Foot Appolied KitLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
16,980税込18,678
1キット
9日以内出荷
PC 6261、PC 6315用塗布キット
用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE Big Foot Appolied Kit LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE Big Foot Appolied KitLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
PC 6261、PC 6315用塗布キット
用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE ビックフット ジフィーミキサー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ビックフット ジフィーミキサーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
用途ビッグフット攪拌棒危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料