絞り込み
ブランド
  • シャープ化学
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • エスケー化研(311)
  • TAMIYA(タミヤ)(304)
  • ロックペイント(251)
  • アサヒペン(230)
  • DNT(大日本塗料)(221)
  • ニッペホームプロダクツ(211)
  • エスコ(196)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(163)
  • 日本特殊塗料(149)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(116)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • シンロイヒ(73)
  • 和信化学工業(73)
  • 菊水化学工業(73)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 外カベ・塀(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • エマルション(1)
エマルション
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-50プライマー シャープ化学P-50プライマーシャープ化学(2件のレビュー)
979税込1,077
1缶(150mL)ほか
当日出荷
変成シリコーン系・ポリウレタン系・アクリルシリコン系、共通プライマー。 無黄変タイプ・高粘度タイプ・TXフリー。
用途変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系 共通プライマー透明乾燥時間(分)約30(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
P-16プライマー シャープ化学P-16プライマーシャープ化学
3,998税込4,398
1缶(300mL)
8日以内出荷
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
用途シリコーン系、専用プライマー主な用途金属など乾燥時間(分)30(23℃)適合部材非多孔質(金属など)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.26LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性施工量160m
微弾性フィラーエポCT シャープ化学微弾性フィラーエポCTシャープ化学
8,998税込9,898
1ケース(320mL×10本)
5日以内出荷
エポキシタイプの微弾性フィラーをベースに、粘度調節を行い、 カートリッジガンでの使用が可能になりました。 扱いやすく、長さのある補修がすばやく行えます。 下地への密着性や上塗り材との相性が良好で、ひび割れ・すき間の補修に最適です。 塗料下地材がベースとなっていますので、シーリング材に不向きな薄層施工となるような施工箇所に最適。
用途塗装下地補修、内外装のひび割れ、すき間補修ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ビソー水性プライマー シャープ化学ビソー水性プライマーシャープ化学
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
アクリルエマルジョン
用途塗膜防水ビソーコート専用プライマー無色乾燥時間(分)約40(23℃)塗布面積(m2/kg)6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ビソーコート シャープ化学ビソーコートシャープ化学
6,998税込7,698
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷
美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。使用場所屋外用特性防水、耐水、耐候使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。タイプ水系主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材主な用途モルタル、コンクリート、外壁標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計)塗布方法刷毛、ローラー等乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場)適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
P-15プライマー シャープ化学P-15プライマーシャープ化学
3,998税込4,398
1缶(300mL)
5日以内出荷
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
用途シリコーン系、専用プライマー主な用途コンクリート・モルタル・木材など乾燥時間(分)60(23℃)適合部材非多孔質(コンクリート・モルタル・木材など)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性施工量90m

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料