絞り込み
特性
  • 防水・耐水(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラック系(4)
ブランド
  • ロードサポート
  • モノタロウ(2)
  • 家庭化学(84)
  • マノール(57)
  • サンホーム(30)
  • トーヨーマテラン(30)
  • ホームテイスト(30)
  • アサヒペン(19)
  • エスコ(17)
  • 日本化成(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(12)
  • 日本ジッコウ(8)
  • 太平洋マテリアル(7)
  • タイムケミカル(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • ミラコン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • 陽光物産(6)
  • ホーシン(HOSHIN)(6)
  • 旭エンジニアリング(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコートNEW ロードサポート

    ワンタッチコートNEW

    ロードサポート(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(480mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
    用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート

    コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」

    ロードサポート(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(600g)
    当日出荷
    ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。 私道に穴が開いて困っている。 カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。 U字溝の欠けを直したい。 駐車場の凹みやひび割れを直したい。 補修後すぐに車を通したい。 早く直して次の作業を行いたい。 お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!
    危険物の類別非危険物
  • ロックハードβ ロードサポート

    ロックハードβ

    ロードサポート(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(15kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
    用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mmタイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
  • ロックモル ロードサポート

    ロックモル

    ロードサポート
    14,980税込16,478
    1箱(4kg×5袋)ほか
    4日以内出荷
    アスファルトやコンクリートのひび割れや歪みを、水と混ぜるだけで簡単に補修できます。 大掛かりな施工に比べ、手軽に低コストです。
    用途道路補修、ポットホール補修、段差補修、クラック補修、段差修正、マンホール補修、タイル補修、L型側溝の補修やリフレッシュ工事、床面改装、舗道・縁石の継ぎ目に。使用方法(1)施工箇所の前処理(マスキング、ホコリ・チリ除去)します。(2)開封後、水と混ぜる前に、袋に空気を入れて、上部をねじり、よく振って下さい。空気を含むことで、ダマが出来きにくくなります。(3)よく振った後、水を規定量加えます。再度、袋の上部をねじり、よく振り混ぜ混合します。(4)袋から出してコテ等で引き伸ばし、仕上げをします。危険物の類別非危険物
  • アスファルトシートくろすけ ロードサポート

    アスファルトシートくろすけ

    ロードサポート
    28,980税込31,878
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。 シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。 液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。 夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
    用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。付属品専用カッター使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。寸法(mm)400×400×厚さ3引火点(℃)304軟化点(℃)84.5脆化点(℃)-24(フラース)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.176特性防水

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト