絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
ブランド
  • マツモト産業
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • トーヨーマテラン(41)
  • 菊水化学工業(36)
  • サンホーム(30)
  • ホームテイスト(30)
  • エスコ(21)
  • アサヒペン(19)
  • AOI(19)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(18)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • 日本ジッコウ(14)
  • コニシ(12)
  • タイムケミカル(12)
  • ホーシン(HOSHIN)(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスタブル耐火材 耐火モルタル マツモト産業

    キャスタブル耐火材 耐火モルタル

    マツモト産業
    7,298税込8,028
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
    用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など温度(℃)耐火:1400使用量(1立米)69袋危険物の類別非危険物
  • WSドライコンクリート マツモト産業

    WSドライコンクリート

    マツモト産業
    1,298税込1,428
    1袋(10kg)ほか
    3日以内出荷
    砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
  • ALC工事・補修用 カルモル マツモト産業

    ALC工事・補修用 カルモル

    マツモト産業
    4,298税込4,728
    1袋(10kg)
    3日以内出荷
    ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
    用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応)使用量(1立米)88袋危険物の類別非危険物
  • DRYコンクリート マツモト産業

    DRYコンクリート

    マツモト産業
    1,698税込1,868
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
    用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm使用量(1立米)80袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
  • WS耐火モルタル マツモト産業

    WS耐火モルタル

    マツモト産業
    4,198税込4,618
    1袋(10kg)
    3日以内出荷
    水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃
    用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに温度(℃)(耐火)1400危険物の類別非危険物
  • WS一発ドカっと マツモト産業

    WS一発ドカっと

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。スリーブ穴・大欠損一度に補修可能。
    用途スリーブ穴・配管穴などの穴埋め補修、断面欠損や大欠損部の補修に危険物の類別非危険物
  • 壁モル マツモト産業

    壁モル

    マツモト産業
    2,498税込2,748
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
    用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋
  • プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト) マツモト産業

    プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト)

    マツモト産業
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
    用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部質量(kg/セット)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)1混水量(L/袋)約3.2~3.6塗布厚さ(mm)13
  • HCホームセメント マツモト産業

    HCホームセメント

    マツモト産業
    3,998税込4,398
    1箱(10kg×3袋)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメント
    用途あらゆる日用左官工事のモルタル材として危険物の類別非危険物
  • WS漆喰 マツモト産業

    WS漆喰

    マツモト産業
    2,198税込2,418
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    スサ入り漆喰、水を混ぜるだけで本格的な漆喰が出来上がります。
    用途内装・漆喰壁の補修、シックハウス対策に危険物の類別非危険物
  • WSホワイトモルタル マツモト産業

    WSホワイトモルタル

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。
    用途工作や造形用に危険物の類別非危険物
  • WS止水セメント マツモト産業

    WS止水セメント

    マツモト産業
    2,898税込3,188
    1袋(2kg)
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。加水後、約1分で硬化します。
    用途コンクリート漏水部の止水、タイル石張りの仮止め、コンクリート欠損部の補修などに危険物の類別非危険物
  • WS防水モルタル マツモト産業

    WS防水モルタル

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
    用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に危険物の類別非危険物
  • WS60分速硬モルタル マツモト産業

    WS60分速硬モルタル

    マツモト産業
    1,598税込1,758
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
    用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
  • WS30分速硬モルタル マツモト産業

    WS30分速硬モルタル

    マツモト産業
    1,598税込1,758
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
    用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
  • WS早強ドライモルタル マツモト産業

    WS早強ドライモルタル

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
    用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
  • WSドライモルタル マツモト産業

    WSドライモルタル

    マツモト産業
    1,698税込1,868
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
  • WSドライモルタル マツモト産業

    WSドライモルタル

    マツモト産業
    819税込901
    1袋(10kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
  • 混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン マツモト産業

    混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン

    マツモト産業
    2,998税込3,298
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。
    用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入危険物の類別非危険物
  • 接着力増強モルタル タックモルタル マツモト産業

    接着力増強モルタル タックモルタル

    マツモト産業
    3,198税込3,518
    1袋(10kg)
    3日以内出荷
    保水性と下地コンクリートへの接着性に優れ、モルタルの付着力が向上します。ノンポリマーなので、樹脂プライマーのように再乳化することが無いので、下地コンクリートに安定した付着力が持続します。
    用途接着力増強、コンクリートにモルタルを塗付ける際の接着力増強に厚さ(mm)標準施工厚:1使用量(1立米)164袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約6.1/袋
  • 軽量型超厚付無収縮補修材 ドカライト マツモト産業

    軽量型超厚付無収縮補修材 ドカライト

    マツモト産業
    5,298税込5,828
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
    用途断面補修、スリーブ穴補修に(パット工法)使用量(1立米)50袋危険物の類別非危険物
  • 超厚付無収縮補修材 ドカっと マツモト産業

    超厚付無収縮補修材 ドカっと

    マツモト産業
    4,598税込5,058
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)
    用途断面補修、スリーブ穴補修使用量(1立米)87袋危険物の類別非危険物
  • コンクリートジャンカ補修仕上材 豆つぶし マツモト産業

    コンクリートジャンカ補修仕上材 豆つぶし

    マツモト産業
    7,998税込8,798
    1袋(15kg)
    5日以内出荷
    コンクリートと同質で補修箇所が目立ちません。雨に濡れても周囲の色と違和感がありません。豆カラー(別売り)で調色して補修コンクリートと同色にできます。下地処理に「ドカっと(別売り)」又は「Pモル(別売り)」が最適です。
    用途ジャンカ補修仕上げ、打ち放しコンクリート補修仕上げ厚さ(mm)(標準施工厚)しごき塗・1危険物の類別非危険物施工面積(m2)(しごき塗り)約30/袋、(1mm厚)約12/袋
  • コンクリートジャンカ補修材 Pモル マツモト産業

    コンクリートジャンカ補修材 Pモル

    マツモト産業
    4,698税込5,168
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    コンクリート薄塗補修材。コンクリート同色系のジャンカ補修材で、豆つぶし(別売り)の下地補修材としても最適です。
    用途コンクリート欠損の補修使用量(1立米)85袋危険物の類別非危険物
  • 高炉セメント補修材 ニューモル21 マツモト産業

    高炉セメント補修材 ニューモル21

    マツモト産業
    3,198税込3,518
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。
    用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修厚さ(mm)標準施工厚:3使用量(1立米)84.8袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.93/袋
  • 超速硬型プレミックスモルタル JETモルタル マツモト産業

    超速硬型プレミックスモルタル JETモルタル

    マツモト産業
    3,798税込4,178
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。
    用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど使用量(1立米)98袋危険物の類別非危険物
  • DRYモルタル マツモト産業

    DRYモルタル

    マツモト産業
    1,698税込1,868
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。
    用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能厚さ(mm)標準施工厚:10使用量(1立米)77袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.30/袋
  • 壁モル サンドベース マツモト産業

    壁モル サンドベース

    マツモト産業
    2,798税込3,078
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
    用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋
  • 汎用カラーモルタル 色モル マツモト産業

    汎用カラーモルタル 色モル

    マツモト産業
    3,798税込4,178
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
    用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト