プラスチック補修用の接着剤は、通常の接着剤では接着しにくいプラスチックを対象とした接着剤です。ポリプロピレン、ポリエチレンなど疎水性のある材質は液状の接着剤で接着することが難しく、専用のプライマーで下塗り処理をしてから接着剤を使うことでプラスチックを強力に接着できるようになります。用途はプラスチック用品の補修、自動車の破損部分の修理、模型や工作の接着などです。ニードルや専用のガンに充填して使うと作業がスムーズです。
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • プラリペア PL-16 武藤商事

    プラリペア PL-16

    武藤商事(76件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP用硬化剤 PROST's

    FRP用硬化剤

    PROST's(5件のレビュー)
    229税込252
    1個(10mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。
    用途硬化危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

    PROST's(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • 型取くん 武藤商事

    型取くん

    武藤商事(31件のレビュー)
    819税込901
    1パック(25g)ほか
    当日出荷
    型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
    使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
  • メグミックス補修剤 メグロ化学

    メグミックス補修剤

    メグロ化学(54件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(50mL)
    当日出荷
    SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)

    PROST's
    1,398税込1,538
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

    PROST's(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • プラリペア専用パウダー 武藤商事

    プラリペア専用パウダー

    武藤商事(61件のレビュー)
    679税込747
    1個(5g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質合成樹脂危険物の類別非危険物
  • プラリペア専用リキッド 武藤商事

    プラリペア専用リキッド

    武藤商事(61件のレビュー)
    559税込615
    1個(10mL)ほか
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メグミックスプラス補修剤 メグロ化学

    メグミックスプラス補修剤

    メグロ化学(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)
    当日出荷
    充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分) 複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要) 乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。
    時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • プラリペア PK-16 武藤商事

    プラリペア PK-16

    武藤商事(49件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プラリペア ニードル 武藤商事

    プラリペア ニードル

    武藤商事(21件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

    PROST's(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP防水材料6点キット 5平米用 PROST's

    FRP防水材料6点キット 5平米用

    PROST's
    15,980税込17,578
    1セット(9kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガラスクロス 武藤商事

    ガラスクロス

    武藤商事(10件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    寸法(cm)10×70危険物の類別非危険物
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プラリペア PL-80 武藤商事

    プラリペア PL-80

    武藤商事(31件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
    用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修 プラスチック用品の修理 プラモデルの組み立て ラジコン模型の製作修理 塩ビパイプ修理 木工製品の補修 木やプラスチックのネジ山再生 小部品作り アクセサリーや人形等の製作成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • FRP空気硬化剤 パラフィンワックス PROST's

    FRP空気硬化剤 パラフィンワックス

    PROST's
    399税込439
    1個(30mL)ほか
    当日出荷
    ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
    用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ) 日本特殊塗料

    FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)

    日本特殊塗料(24件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
    用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマーあめ色希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐衝撃、耐水性、耐食性危険物の性状非水溶性
  • FRP成型用ガラスマット #450 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #450

    PROST's
    829税込912
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
  • メグミックスキット メグロ化学

    メグミックスキット

    メグロ化学(18件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
    用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン

    プラスチックリペアキット

    ハンディ・クラウン(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
    用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • メグミックスBGキット メグロ化学

    メグミックスBGキット

    メグロ化学(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ニードルキット 武藤商事

    ニードルキット

    武藤商事(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    サイズニードル容器(小) ニードル危険物の類別非危険物
  • タルク PROST's

    タルク

    PROST's
    839税込923
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    粘度調整に使用します。
    用途粘度調整成分タルク危険物の類別非危険物
  • アルミ粉 泰豊トレーディング

    アルミ粉

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    649税込714
    1袋
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
  • ハケ塗りPPプライマー メグロ化学

    ハケ塗りPPプライマー

    メグロ化学(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(380mL)
    当日出荷
    メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。
  • FRPサーフェイスマット #30 PROST's

    FRPサーフェイスマット #30

    PROST's
    649税込714
    1パック(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
    用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
  • オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's

    オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

    PROST's
    2,198税込2,418
    1個(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
    用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プラリシート 武藤商事

    プラリシート

    武藤商事(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    シートサイズ(mm)100×150材質(シート)ガラスクロス、アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット

    PROST's
    1,798税込1,978
    1セット(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's
    1,498税込1,648
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP成型用ガラスマット #380 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #380

    PROST's
    839税込923
    1パック(1m)ほか
    5日以内出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
  • プラリペア (クリアー) DAYTONA(デイトナ)

    プラリペア (クリアー)

    DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。 ・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
    クリア適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等危険物の類別非危険物
  • プラリペア PK-80 武藤商事

    プラリペア PK-80

    武藤商事(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST's

    オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
    用途補修成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付きホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット PROST's

    PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット

    PROST's
    15,980税込17,578
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
    用途成形/補修成分FRPビニルエステル樹脂使用方法【添加順序】1.樹脂を計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤PN EpoChemical

    硬化促進剤PN

    EpoChemical(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(10cc)ほか
    4日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
    用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • ボンリースワックス EpoChemical

    ボンリースワックス

    EpoChemical
    2,898税込3,188
    1個(100g)ほか
    翌々日出荷
    メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
    用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック/FRP用