絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- スリーボンド(54)
- 3M(スリーエム)(5)
- PERMATEX(5)
- ヘルメチック(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- エスコ(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- 中旺ヘルス(2)
- KTC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ORAPI(1)
特性
- 耐油(2)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)
ねじロック 中強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)¥639~税込¥703~1個(0.5mL)ほか当日出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色赤使用温度範囲(℃)-55~180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色青硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色青主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
LOCTITE 262
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色赤主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642271-200401-02.jpg)
はめ合い用接着剤 638 最高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(10mL)当日出荷はめ合い用最高強度品です。用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)
ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(10mL)当日出荷金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)
ねじロック 低強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(10mL)当日出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色紫粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)
LOCTITE 248
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂色青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状![LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336083-211004-02.jpg)
LOCTITE 290
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1箱(10本×50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色緑推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642287-220111-02.jpg)
はめ合い用接着剤 648 耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(10mL)当日出荷仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054色緑タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
LOCTITE 603 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)
LOCTITE 271
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336031-150424-02.jpg)
LOCTITE 272
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18推奨ねじ径M36以下タイプ永久固定タイプの耐熱用液色赤主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11危険等級Ⅲ固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)
LOCTITE 641 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色黄粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級Ⅲ固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)
はめ合い用接着剤 601 高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性色緑使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335925-061109-02.jpg)
LOCTITE 241
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10推奨ねじ径M20以下液色青硬化速度標準主成分嫌気性樹脂固着時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336144-210302-02.jpg)
LOCTITE 620 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色緑粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)
LOCTITE 221
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8液色紫主成分嫌気性樹脂固着時間(分)25推奨ねじ径M12以下硬化速度標準危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)
LOCTITE 277
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32液色赤硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336101-140114-02.jpg)
LOCTITE 601 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す用途はめあい用、高強度用粘度(mPa・s[cP])100~150剪断強度(N/mm2)≧15使用温度範囲(℃)-55~150液色緑適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)
ねじ緩み止め接着剤22010ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)材質主成分:■■■色青容量(mL)10質量(g)14使用温度範囲(℃)-55~150使用温度範囲-55~150℃液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています用途はめあい用、磨耗部品の補修用粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ネジロック剤 LOCTITE 225 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045181-130304-02.jpg)
ネジロック剤 LOCTITE 225
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(50g)ほか当日出荷嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。仕様嫌気性色茶質量(g)70使用温度範囲-55~150℃破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5粘度5900~10300mPa・s危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069587-180723-06.jpg)
LOCTITE 268
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂色赤(蛍光性有)適合規格CFIA使用温度範囲(℃)-55~150(目安)固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-仕様高強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)
”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。用途嫌気性接着剤の定量塗布に。付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)トラスコ品番257-2155材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン)幅(mm)40色黒容量(mL)50、250兼用奥行(mm)115容器(mL)適合:50・250危険物の類別非危険物塗布量0.03ml![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥18,980税込¥20,8781本当日出荷トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642253-150223-02.jpg)
ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,398~税込¥7,038~1本ほか5日以内出荷から7日以内出荷仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649色赤質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642244-150223-02.jpg)
ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から7日以内出荷仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649色青質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920457-170710-02.jpg)
ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取り外し可能なねじ緩み止めです。 溶剤タイプです。用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))トラスコ品番794-2320材質酢酸ブチル色赤容量(mL)20質量(g)34粘度600mPa・s可使時間(分)25完全硬化時間6時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336187-120511-02.jpg)
LOCTITE 640 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704027-250410-02.jpg)
接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,698税込¥5,1681本(50mL)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。GHSマーク無し、環境対応製品です。用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】有トラスコ品番698-5370種別中強度(取り外し可能)色青タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性有危険物の性状非水溶性![ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920432-170710-02.jpg)
ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません) 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。 低強度タイプ 後浸透(組み付け後の塗布が可能)用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649トラスコ品番756-1113材質主成分:合成樹脂色青サイズ(推奨)M12以下容量(mL)50質量(g)80液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ使用温度-55~150危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状水溶性主なワーク3次元形状![接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704036-250410-02.jpg)
接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,698税込¥5,1681本(50mL)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】無しトラスコ品番698-5371種別高強度(取り外し不可)色緑タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)37粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性有危険物の性状非水溶性![はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601371-250410-02.jpg)
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,298税込¥1,4281本当日出荷はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色緑容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性![ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920448-170710-02.jpg)
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥24,980税込¥27,4781本当日出荷ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂色緑容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色緑粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状




![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767251-240927-02.jpg)
![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
![ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767226-240927-02.jpg)
![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642271-200401-02.jpg)
![ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054753-190605-02.jpg)
![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)
![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)
![LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336083-211004-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642287-220111-02.jpg)
![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)
![LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336031-150424-02.jpg)
![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)
![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
![LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335925-061109-02.jpg)
![LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336144-210302-02.jpg)
![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)
![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)
![LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336101-140114-02.jpg)
![ねじ緩み止め接着剤22010ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749555-180516-02.jpg)
![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)
![ネジロック剤 LOCTITE 225 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045181-130304-02.jpg)
![LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069587-180723-06.jpg)
![トルクマーク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452695-150410-02.jpg)
![”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25937679-230511-02.jpg)
![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)
![ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642253-150223-02.jpg)
![ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642244-150223-02.jpg)
![ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920457-170710-02.jpg)
![LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336187-120511-02.jpg)
![接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704027-250410-02.jpg)
![ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920432-170710-02.jpg)
![接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704036-250410-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601371-250410-02.jpg)
![ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920448-170710-02.jpg)