絞り込み
ブランド
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 充電工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,961件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定台 Panasonic(パナソニック)固定台Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
アルミケース Panasonic(パナソニック)アルミケースPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1箱
翌々日出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×167×352 ※ハンドル折り畳み時RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
補助ハンドル Panasonic(パナソニック)補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
背負式ブロア PBE265L 共立背負式ブロア PBE265L共立
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
質量(kg)本体乾燥:5.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×410×435風量(m3/min)10.7燃料タンク容量(L)0.66最大風速(m/s)76.5排気量(cm3)25.4
ハンディブロア PBV256 共立ハンディブロア PBV256共立
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
質量(kg)本体乾燥:4.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×350風量(m3/min)10燃料タンク容量(L)0.47最大風速(m/s)84.9排気量(cm3)25.4
ハンディブロア PB260DX 共立ハンディブロア PB260DX共立
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
質量(kg)本体乾燥:3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355風量(m3/min)12.9燃料タンク容量(L)0.6最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah) HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)HiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池搭載で軽量・コンパクト電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。軽量1.2kgで抜群の取り回し
質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(電池装着時)締付トルク(N・m)クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
欠品中
軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドルHEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回
付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740
補助ハンドル Panasonic(パナソニック)補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
固定台 Panasonic(パナソニック)固定台Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチAIRREX(アネスト岩田)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
SDS PLUSスクレーパー交換用ブレード Milwaukee(ミルウォーキー)SDS PLUSスクレーパー交換用ブレードMilwaukee(ミルウォーキー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
接着剤、塗料、軟質石膏、床材の剥がし作業に適したスクレーパー
付属品ケースなしトラスコ品番567-1198
SDS PLUSスクレーパー Milwaukee(ミルウォーキー)SDS PLUSスクレーパーMilwaukee(ミルウォーキー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
接着剤、塗料、軟質石膏、床材の剥がし作業に適したスクレーパー
付属品ケースなしトラスコ品番567-1210
充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト TAKENOW充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライトTAKENOW
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
強化マグネット×4個採用
寸法(mm)Φ70.6×52等級CE、RoHS、IP65、IK07スイッチ(1) → (2) → OFFバッテリー3.7V750mAh リチウムイオン充電池点灯方式(1)2000K/黄色/点滅、(2)6500K/白色/点灯ケーブル充電ケーブル:Type-C充電時間(時間)約2.5明るさ(1)220Lm/85cd、(2)200Lm点灯時間(1)220Lm/85cd/約15.5時間、(2)200Lm/約2.5時間
充電式LED ワークライト STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ワークライトSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
交換レンズ (WL4010/WL4111S用) TAKENOW交換レンズ (WL4010/WL4111S用)TAKENOW
629税込692
1個
翌々日出荷
用途WL4010/WL4111S用材質樹脂
交換レンズ (WL4118用) TAKENOW交換レンズ (WL4118用)TAKENOW
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
用途WL4118用
TRUECOLOR LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)TRUECOLOR LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
高演色LEDを備えた”TRUECOLOR”は照射された物の色をより正確に見ることができます。より自然な光で調色をスムーズに行うことができ、正確なカラーチェックが要求される作業に最適です。スリムかつコンパクトなペンタイプ。圧倒的なパワーで作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。スイッチを完全に押し込まなくても、2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッド部を回転させることで、ワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)56外径(Φmm)15電池単4電池2本耐寒耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間4時間 (High)/10時間 (Low)フォーカス20~70°明るさ(Lm)160 (High)/40 (Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大50演色指数(Ra)90
LEDヘッドライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDヘッドライトSTAHLWILLE(スタビレー)
29,980税込32,978
1個
90日以内出荷
雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDライトSTAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1個
90日以内出荷
2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
寸法(mm)130×35×35質量(g)250連続使用時間(時間)50使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売)明るさ(Lm)320
LEDペンライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDペンライトSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
欠品中
パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35
LEDミニトーチ STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニトーチSTAHLWILLE(スタビレー)
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
クリップ付き。
材質アルミニウムブラック質量(g)55.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15バッテリー単三電池明るさ(Lm)130
18V LEDライトボックス DEWALT18V LEDライトボックスDEWALT
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP)質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP)電源(V)AC100最大積載量(kg)25本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート)消費電力(VA)360バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2)明るさ3段階照射角度(°)360
LEDタワーライト (本体のみ) DEWALTLEDタワーライト (本体のみ)DEWALT
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
質量(kg)7.4 (充電池除く)定格電圧(V)DC18角度(°)0-200防塵防水性能IP55明るさ(Lm)1000/1800/4000高さ(m)1.0-2.2連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)
LEDスポットライト DEWALTLEDスポットライトDEWALT
15,980税込17,578
1台
当日出荷
IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレス集じん丸のこ 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい低振動・低騒音LEDライト搭載キックバック軽減システム搭載新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズブロワ機能搭載で墨線が見やすいトップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい低振動・低騒音LEDライト搭載キックバック軽減システム搭載新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズブロワ機能搭載で墨線が見やすいサブベースを取外し際切りが可能ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) モルタル22
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)2.5/5.0蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
電動ブロア HHB36AXB(バッテリー・充電器付) ホンダ電動ブロア HHB36AXB(バッテリー・充電器付)ホンダ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。
質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6最大出力(W)モーター:750最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3バッテリー電圧(V)36電気代の目安(1充電当あたり)約8円最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68運転時間(分)連続運転:(目安)約18
電動ブロア HHB36AXB(本体のみ) ホンダ電動ブロア HHB36AXB(本体のみ)ホンダ
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。
質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6最大出力(W)モーター:750最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3バッテリー電圧(V)36電気代の目安(1充電当あたり)約8円最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68運転時間(分)連続運転:(目安)約18
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)165
HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバ HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量にバランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイオンロック機構搭載逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーター直流ブラシレスモーター関連資料メーカーカタログ(2.29MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできますごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1質量(kg)4電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480取扱説明書(1MB)ダストバッグ容量(L)30
充電工具 本体