絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.4
- 3.6(59)
- 3.7(1)
- 4.7(1)
- 7.2(26)
- 10.8(197)
- 12(42)
- 14(1)
- 14.4(145)
- 18(655)
- 18.0(2)
- 18.5(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 24(5)
- 26(2)
- 36(233)
- 40(8)
- 200(2)
- その他(144)
- バッテリー電圧(V)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 2500(2)
保証期間
- 1年間(1)
充電時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~4時間未満(2)
- 4~5時間未満(1)
ブランド
- GENTOS(3)
- 日動工業(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)

疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL
GENTOS(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
SG コンパクトブロワ-充電式
GENTOS¥7,298税込¥8,0281個当日出荷SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)、ブロワーヘッド、シリコンノズル仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)、(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)、(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4保証期間1年充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード【回転数/風量/時間】Boost : 130000 rpm / 54m/s / 8分、弱 : 35000 rpm / 14m/s / 110分、中 : 75000 rpm / 30m/s / 20分、強 : 105000 rpm / 45m/s / 9分
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)