絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12
  • 3.6(59)
  • 3.7(1)
  • 4.7(1)
  • 7.2(26)
  • 7.4(4)
  • 10.8(193)
  • 14(1)
  • 14.4(145)
  • 18(653)
  • 18.0(2)
  • 18.5(2)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 24(5)
  • 26(2)
  • 36(237)
  • 40(8)
  • 200(2)
  • その他(142)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • -(2)
保証期間
  • 1年間(4)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(3)
  • 6時間以上(3)
ブランド
  • BLACK&DECKER(2)
  • EARTH MAN(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • HOTO(2)
  • SUNWAY(サンウェイ)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • コンパクトツール(3)
  • マキタ(1)
  • ミルウォーキーツール(24)
  • ムサシ(1)
  • 富士倉(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
    質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270電圧(V)12差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 配管清掃機(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
    付属品ケース、バケツ質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)ケーブル長(m)7.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500バッテリー電圧(V)12ケーブル径(Φmm)6
  • 薄型LEDワークライト自在マグネットセット EARTH MAN

    薄型LEDワークライト自在マグネットセット

    EARTH MAN
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)設置場所屋内ACアダプター
  • 充電ダストブロワー SUNWAY(サンウェイ)

    充電ダストブロワー

    SUNWAY(サンウェイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
    用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)回転数(min-1[r.p.m])20000本体質量(g)315本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)騒音値(dB)約75風速(m/s)12連続使用時間(時間)約1適合送風機最大口径(Φmm)8バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1モーター電圧(V)12充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000風量(L/min)80
  • M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール

    M12 サンダーポリッシャー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
    付属品アクセサリー×5、サイドハンドル仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
  • 薄型LEDワークライト自在クリップセット EARTH MAN

    薄型LEDワークライト自在クリップセット

    EARTH MAN
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター
  • 電動9.5mm角ミニラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    電動9.5mm角ミニラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
    電圧(V)12最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230バッテリー容量(mAh)1500付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5ハウジング(高さ) 37mm
  • M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 3/8インチラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
    付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)274質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])0~250最大トルク(N・m)47アンビル3/8" Square
  • M12 LEDスティックライト ミルウォーキーツール

    M12 LEDスティックライト

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 パワフルな3-LED設計 マルチポジションのステンレス製フック付き 明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能 耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
    仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2連続使用時間(時間)11モード高アズワン品番65-0279-64明るさ(Lm)220
  • M12 PVCカッター ミルウォーキーツール

    M12 PVCカッター

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
    用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
  • スリムバリカン用 10.8V Li充電器 ムサシ

    スリムバリカン用 10.8V Li充電器

    ムサシ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。
    適合機種LiB-15入力容量550mA出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~120出力電流(mA)DC1500バッテリー電圧(V)10.8入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8901-08
  • M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)保証期間1年
  • M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール

    M12 32mm ケーブルカッター

    ミルウォーキーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵
    用途電流ケーブル質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12圧着力(kN[kgf])最大:32[-]サイズ(mm)速さ調整:2アズワン品番65-0279-62最大切断径(Φmm)32
  • M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
    用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
  • M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
    最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550電圧(V)12穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)長さ(mm)153付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライトチャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
  • コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    3日以内出荷
    予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫コンパクトタイプ。ちょうどいい使いやすさ!容量18L。2Lペットボトルが縦に4本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)電源(V)家庭用:AC100、車載:DC12/24出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)/18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール

    M12 LEDエリアライト

    ミルウォーキーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)
    仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)12連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-68適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
  • M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL レシプロソー

    ミルウォーキーツール
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
    付属品ブレード仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-57ストローク長(mm)15.9
  • 薄型LEDワークライト EARTH MAN

    薄型LEDワークライト

    EARTH MAN
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.3 ※ACアダプター除く、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ26×幅129×高さ246設置場所屋内ACアダプター
  • 電動カットオフΦ75 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動カットオフΦ75

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    用途鉄板やパイプなどのカット作業に質量(kg)0.85電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000バッテリー容量(mAh)2000ディスク寸法(mm)Φ75×t1
  • PACKOUT  エリアライト ミルウォーキーツール

    PACKOUT エリアライト

    ミルウォーキーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    1,400 ルーメンの高輝度出力。3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御。高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)。全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)。取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)。水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能。携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)。持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現。野外使用に適した耐衝撃性の設計。防塵・防水性能
    仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12連続使用時間高:5h、中:9h、低:14光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
  • M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール

    M12 コンパクトブロワー

    ミルウォーキーツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 2スピードセッティング 風量の調整がしやすい無段変速トリガー ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能 ラバー製ノズルで狭いところの作業もラクラク 風量4.9m3/min、風速177 km/h。最大15分の連続作業(6.0Ahバッテリー装着時) 高性能ファンデザインで高風量を生み出す すべてのM12シリーズバッテリー使用可能
    質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~3.5(1速)/0~4.9(2速)電源電圧(V)12風速(km/h)0~128(1速)/0~177(2速)
  • M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
    電圧(V)12最大トルク(N・m)47回転数(min-1[r.p.m])450最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)最大締付トルク(N・m)47
  • M12 アンダーフードライト ミルウォーキーツール

    M12 アンダーフードライト

    ミルウォーキーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm) 車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き 最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面 柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用) 2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間 幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き ステンレス製のフック付きライトバー搭載 頑丈な航空機用アルミフレームを使用 耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
    仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)10.8連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8防塵防水性能IP54モード高/低アズワン品番65-0279-66適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
  • M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
    電圧(V)12付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトストローク(mm)20.32長さ(mm)245質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)リベット種別2.4~4.8能力■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • ピボットオート2 BLACK&DECKER

    ピボットオート2

    BLACK&DECKER
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    4日以内出荷
    ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
    長さ(mm)170幅(mm)145質量(kg)約1.28高さ(mm)270ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約170×145×270連続使用時間(分)約30集塵方式サイクロン方式適合バッテリー-
  • 充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス30L 富士倉

    充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス30L

    富士倉
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    伸縮するキャリーハンドルとキャスターで移動もラクラク。
    用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル質量(kg)11.4電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:40(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 32gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅586×奥行356×高さ378充電時間(時間)4~5収納容量(L)30アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定
  • 充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス37L 富士倉

    充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス37L

    富士倉
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    左右の庫内温度を個々に設定が可能です。冷蔵と冷凍で使用したり全て冷凍・冷蔵設定など組み合わせ自由で大変便利です。
    用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル まな板質量(kg)17.6電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:60(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 40gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅460×奥行711×高さ441充電時間(時間)4~5収納容量(L)左庫:26.7 右庫:10 合計:36.7アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定
  • HOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセット HOTO

    HOTO 12V ブラシレスドリルドライバーセット

    HOTO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    モダンスタイルのケースに12Vブラシレスドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。
    用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
  • HOTO 12V ブラシレスドリルドライバー HOTO

    HOTO 12V ブラシレスドリルドライバー

    HOTO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    DIY初心者にも使いやすい2モード対応のブラシレスドリルドライバーです。
    用途DIY用に。バッテリー電圧(V)12
  • M12 板金塗装用調色ライト ミルウォーキーツール

    M12 板金塗装用調色ライト

    ミルウォーキーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    5つの色温度と3段階のルーメン数による完全制御。保管に最適した強力マグネット。車両整備作業に利用される塗装やケミカルに対する耐環境性・耐衝撃性。強モードで最大6時間の連続使用時間(4.0 Ahバッテリー装着時)。片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計。IP54の防塵・防水性能
    仕様CRI:98+、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION長さ(mm)178幅(mm)46.3質量(kg)0.398(本体のみ)高さ(mm)64電圧(V)12連続使用時間高:6h、中8h、低:14色温度(K)1700/3500/4500/5500/6500光束(Lm)高:1000、中600、低300防水性IP54
  • 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール

    12V コードレス ドリルドライバー

    コンパクトツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスドリルドライバー
    付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック仕様トルク設定:20段クラッチ+直結質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
  • 12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール

    12V コードレス インパクトレンチ

    コンパクトツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ
    付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
  • M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)

    ミルウォーキーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
    付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ
  • M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール

    M12 マグネットアンダーライト

    ミルウォーキーツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
    仕様IPレート:54質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)取付磁石電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)モード高/中/低適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
  • M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
    付属品ケース、ブレード仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12ブレード長さ(mm)776.3切断能力(mm)パイプ角64×64切断能力(mm)丸棒64周速(m/min)0~174寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
  • M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL マルチツール(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12モーターブラシレスブレード交換:工具不要バッテリー容量(Ah)2LEDLED付き振動数10000~20000振動角度(°)左右1.95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
  • M12  ランタンライト ミルウォーキーツール

    M12 ランタンライト

    ミルウォーキーツール
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
    仕様ハンズフリー:ステンレスフック質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)18入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時)角度調整範囲180°~ 360°防塵防水性能IP54充電電流(A)2.1(USB)モード高/中/低/点滅アズワン品番65-0279-67適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
充電工具 サンダー特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体