絞り込み
ブランド
4ページ目: エンジン刈払機・草刈機
商品豆知識

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group
ゼノア¥169税込¥1861個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 Carburetor and fuel supply group用途部品の交換に適合品番BCZ275-DC関連部品【部品グループ】Carburetor and fuel supply group
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 シャフト
ゼノア¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 シャフト用途部品の交換に適合品番BC4410DW-EZ関連部品【部品グループ】シャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 Carburator
ゼノア¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 Carburator用途部品の交換に適合品番BC4410DW-EZ関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ショートブロック用途部品の交換に適合品番BC4410DW-EZ関連部品【部品グループ】ショートブロック
モップ式草刈機(車輪付)
ニッカリ¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード質量(kg)9.1防振装置ハウジング防振全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)標準装備品保護メガネエンジン型式メイキエンジンTS26
肩掛式刈払機
丸山製作所¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26
肩掛式刈払機
丸山製作所¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷バランス&軽量24cm3付属品チップソー230mm燃料タンク容量(L)0.55チップソー寸法(mm)230エンジン型式丸山DE243排気量(cm3)24
肩掛式刈払機
丸山製作所¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷使いやすさを追求した背負いタイプ付属品チップソー255mm質量(kg)6.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1895×525×420燃料タンク容量(L)0.8チップソー寸法(mm)255ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山FE360振動3軸合成値(m/s2)3.5排気量(cm3)36
エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L
ゼノア¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。用途一般雑草刈りに。付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネトラスコ品番828-0715長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360排気量(mL)25.4刈込み幅(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.66チップソー径(Φmm)255動力2サイクルエンジン
18V充電式刈払機 BK-1802L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)刈刃外径(Φmm)200
ロング刈払機 SEL2315L・2G
ニッカリ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.4タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドルループハンドル・2G全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.2
ロング刈払機 SEL2315W
ニッカリ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.7タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手ハンドル全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.8
肩掛式刈払機 SED350L
ニッカリ¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)5.9排気量(mL)32.6ハンドルループハンドル全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)5.8
肩掛式刈払機 SED350W
ニッカリ¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)6.5排気量(mL)32.6ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)6.4
肩掛式刈払機 SED2700W
ニッカリ¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.6タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.4ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD振動3軸合成値(m/s2)4
肩掛式刈払機 SED2300W
ニッカリ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷軽量モデルです。 草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.3タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.4
一般向け刈払機
ゼノア¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷平地から傾斜地まで幅広い草刈り作業に対応する刈払機です。パワフルな使用感と扱いやすさを両立しています。用途地表の雑草刈り、草刈り作業に使用します。
背負い式刈払機
ゼノア¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷平地から傾斜地まで幅広い草刈り作業に対応する刈払機です。パワフルな使用感と扱いやすさを両立しています。用途地表の雑草刈り、草刈り作業に使用します。
BCZ245A-GW-DC 刈払機
ゼノア¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機乾燥質量(kg)4.5全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)39全幅(cm)54.5排気量(cm3)22.5
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L
ゼノア¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル