絞り込み
長さ(m)
  • 0.95(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント個数
  • 3(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
特性
  • アース付(1)
アース付
電線仕様
  • SVCT(1)
  • VCT(1)
SVCT・VCT
ブランド
  • モノタロウ
  • 日動工業(66)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • タイカツ(27)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • エスコ(24)
  • 正和電工(19)
  • フジマック(17)
  • TRUSCO(14)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • STAR Light(7)
  • エレコム(5)
  • M&M(4)
  • 共立電気計器(4)
  • EARTH MAN(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • マキタ(3)
  • JAPPY(3)
  • Showa(3)
  • オーム電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.95(1)
5(1)
10(1)
20(1)
  • 延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ

    延長コード ソフトタイプ 屋内用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
    用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
  • 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ

    延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

    モノタロウ
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。
    用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電線仕様SVCT電流(mA)漏電遮断:15使用場所屋外特性アース付き

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード
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
モノタロウの延長コード 【通販モノタロウ】