溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
ピックハンマ 防振タイプ東空販売3日以内出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。
新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35
ピックハンマ東空販売当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
ブレーカ東空販売4日以内出荷から6日以内出荷
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です
道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
エアーハンマーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥37,378¥33,980