溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
チッピングハンマ瓜生製作5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・グリップホース口金取付ねじRc3/8
オートチゼラ日本ニューマチック工業当日出荷
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
NPK ディガ 30014日本ニューマチック工業6日以内出荷
軽量で横打ちが可能です。
用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに打撃数(min-1[回/分])1500トラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
エアーハンマーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥37,378¥33,980