絞り込み
ブランド
  • 東空販売(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1100
  • 1000(4)
  • 1250(3)
  • 1500(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2400(7)
  • 2500(4)
  • 2800(11)
  • 3000(9)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4200(4)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 12000(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ日本ニューマチック工業
59,900税込65,890
1台
欠品中
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。打撃数(bpm)1100仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44
はくり工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら