- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- 8ページ目
8ページ目: はくり工具
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000
ストローク(mm)(ピストン)10
全長(mm)341
質量(kg)3.2
全高(mm)86
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.55
ピストン径(Φmm)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500
ストローク(mm)(ピストン)15
全長(mm)490
質量(kg)2.1
全高(mm)100
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.4
ピストン径(Φmm)30
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。
振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500
ストローク(mm)(ピストン)14
全長(mm)216
質量(kg)0.82
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.2
ピストン径(Φmm)14
ニードル数Φ3 x L125 x 7本
取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。