絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(3)
  • 21000(1)
  • 23000(1)
  • 54000(1)
  • 60000(3)
ホース取付口
  • 1/4(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(6)
  • 0.18(6)
  • 0.25(9)
  • 0.3(14)
  • 0.38(5)
  • 0.4(30)
  • 0.45(14)
  • 0.5(10)
  • 0.51(5)
  • 0.55(9)
  • 0.58(4)
  • 0.59(5)
  • 0.6(7)
  • 0.65(4)
  • 0.68(5)
  • 1(14)
  • 1.1(10)
ブランド
  • Axel(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
  • 新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダー120

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
    付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
  • 新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用) ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
    全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    12日以内出荷
    静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
    全長(mm)133質量(g)120回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    12日以内出荷
    小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
    全長(mm)133質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    7日以内出荷
    強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
    全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
    用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
  • ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)

    ダイ・グラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
    用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
研削(グラインダー)