絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 11000(1)
- 13000(1)
- 13500(1)
- 13700(1)
- 14600(3)
- 15000(2)
- 20000(2)
- 21000(1)
- 22000(2)
- 24000(1)
ホース取付口
- 1/4(7)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.45
- 0.057(4)
- 0.113(7)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.18(8)
- 0.2(12)
- 0.25(9)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(31)
- 0.5(10)
- 0.51(7)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(6)
- 0.68(9)
- 1(14)
- 1.1(11)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- エスコ(2)
- ユタニ(4)
- ヨコタ工業(3)
- 日東工器(2)
- 瓜生製作(2)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
ヨコタ工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から翌日出荷グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。使用圧力範囲(MPa)0.6
ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
エアストレートグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌々日出荷仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
ベビーグラインダペンシル型
ユタニ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。用途金型の仕上げ作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向前方
グラインダ
瓜生製作¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
エアーダイグラインダー
エスコ¥19,500税込¥21,4501台翌日出荷小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
エアーダイグラインダー
エスコ¥19,500税込¥21,4501台翌々日出荷小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
ダイグラインダーΦ6(後方排気)
U-TOOLS (埼玉精機)¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
アングル型グラインダ
ユタニ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
ストレートグラインダー コレット式
ユタニ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から翌々日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ストレートグラインダロータリ型
ユタニ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
グラインダ
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5







































![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)