- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- 6ページ目
6ページ目: 研削(グラインダー)
商品豆知識
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7130
全長(mm)170
質量(kg)0.56
摘要スロットルタイプ
タイプスロットル式側方排気
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)84
種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)
使用圧力(MPa)0.58
プラグ(取付径)Rc1/4
潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
JTC5005に取り付けて使用します。
仕様バフ5枚入り・アタッチメント付き
直径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用
空気消費量(m3/min)0.41
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000
トラスコ品番777-1932
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)146
質量(g)189
外径(mm)27
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口Rc1/4
セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)
使用空気圧力(MPa)0.6
取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます
空気消費量(m3/min)0.38
仕様アングルタイプ
トラスコ品番826-6359
材質鉄
全長(mm)123
質量(kg)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.54
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
全長(mm)226
高さ(mm)96
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)212
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:700
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向側方
ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)
形状ストレート型
質量(kg)1.4
全高(mm)319
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81
排気方向後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用)
トラスコ品番827-8939
質量(g)165
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921
質量(g)8
1個
¥1,395
税込¥1,535
当日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9382
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)
質量(kg)0.7
外径(Φmm)40
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)33
全長(mm)約1.5(ホース込)
最高使用圧力(MPa)0.62
適合軸(mm)3
使用ホース内径(Φmm)(最小)5
使用カプラープラグRc1/4
コレットチャック寸法(Φmm)3
取扱説明書(0.41MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
機械加工後の穴バリ取りに
エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式
エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用
最大回転数(min-1[r.p.m])420
無負荷空気消費量(m3/min)0.22
付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm
トラスコ品番759-9391
穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34
シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12
本体質量(kg)0.75
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
コレット式。
ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.33
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9811
全長(mm)170
質量(kg)0.6
先端工具:軸径6mm(砥石)
使用空気圧力(MPa)6
コレットサイズ(mm)6
排気方向後方
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)170
全長(mm)130
質量(kg)0.25
高さ(mm)10.5
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)3
騒音レベル(dB(A))76
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.5
高さ(mm)80
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000
空気消費量(m3/min)0.5
仕様キャッチング:穴径9.5
全長(mm)280
質量(g)1450
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.7
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様3mmコレットは付属していないタイプです
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000
ホース取付口RC1/4
付属品14mmスパナ、19mmスパナ
トラスコ品番754-2798
質量(kg)0.68
タイプ標準
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)280
排気方式後方排気
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)335
質量(kg)1.17
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)585
質量(kg)2.5(砥石カバー付)
砥石寸法(mm)75×19×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)522
質量(kg)1.76
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)75×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口Rc3/8
仕様【先端工具】砥石
トラスコ品番753-3772
セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)238
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
操作性の良い始動レバー
ベストバランスなデッドハンドル装着
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(Φmm)穴径22
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16
付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール方式
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300
取付部6mm コレット
全長(mm)265
外径(mm)40
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
排気方向後方
質量(g)800
トラスコ品番402-8848
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
トラスコ品番336-6740
適合機種NHG-65K
質量(g)75
コレット内径(Φmm)6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
研削粉を飛ばさない後方排気式です。
回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番297-0449
全長(mm)157
質量(kg)0.5
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000
空気消費量(m3/min)0.16
ホース取付口R1/4
トラスコ品番106-9560
全長(mm)128
質量(g)120
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.5
スロットル方式ON/OFF
排気方向後方
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
使用ホース内径(Φmm)6.35
排気方向後方
ホース継手Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。