絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
  • 18000(1)
  • 20000(2)
  • 22000(1)
  • 25000(2)
ホース取付口
  • 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.113
  • 0.16(11)
  • 0.17(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(11)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(14)
  • 0.38(5)
  • 0.4(29)
  • 0.45(16)
  • 0.5(10)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(5)
  • 0.6(7)
  • 0.68(6)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • SUNMATCH(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルグラインダー SUNMATCH

    アングルグラインダー

    SUNMATCH
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
  • ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニアングルグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • マイクロミニアングルグラインダー SUNMATCH

    マイクロミニアングルグラインダー

    SUNMATCH
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付 #60砥石付
    全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
  • ミニダイグラインダー SUNMATCH

    ミニダイグラインダー

    SUNMATCH
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
    軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)

    ダイグラインダーロング(3mm+6mm)

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
    用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨にトラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向側方
  • エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)

    エアアングルグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 3インチェアカットオフツール BAHCO(バーコ)

    3インチェアカットオフツール

    BAHCO(バーコ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
研削(グラインダー)