絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6300(1)
  • 7600(1)
  • 63000(1)
ホース取付口
  • 5/8
  • 1/4(125)
  • 5/16(1)
  • 3/8(35)
  • 1/2(3)
  • その他(12)
空気消費量(m3/min)
  • 1.1(1)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラインダ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    グラインダ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.6
研削(グラインダー)
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
研削(グラインダー) 【通販モノタロウ】 空圧工具