カテゴリ
絞り込み
最大トルク(N・m)
- 12(6)
- 13(4)
- 20(18)
- 30(11)
- 34(12)
- 35(12)
- 40(12)
- 50(11)
- 70(5)
- 80(7)
- 250(6)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(10)
- 850(7)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(14)
- 250(14)
- 300(14)
- 500(16)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(21)
- 4500(25)
- 5000(27)
- 5500(15)
- 6000(23)
- 6500(19)
- 7000(23)
- 7500(17)
- 8000(17)
- 8500(19)
- 9000(26)
- 10000(22)
- 11000(13)
- 12000(11)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
保証期間
- 1年間(1)
- 2年間(2)
- 6か月(1)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ベッセル(99)
- 空研(71)
- 瓜生製作(56)
- 日本ニューマチック工業(56)
- SHINANO(信濃機販)(50)
- エス・ピー・エアー(37)
- エスコ(37)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(32)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- ハゼット(18)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(10)
- RS PRO(9)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
再生紙使用マーク適合(25)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(192件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
エアーラチェットミニ
(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアードリル
(18件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー
(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1111/15秒実用トルク範囲(N・m)162~881仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19販売区分業務用
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー
(11件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)918~1627最大トルク(N・m)2033/15秒仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30販売区分業務用
エアーラチェットレンチ
空研(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000実用トルク範囲(N・m)100~450付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4338全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
9.5sq.ミニ型ミニラチェ
KTC(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ
(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)122全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
12.7mm超軽量インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
エアースクリュードライバー
(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷正回転・逆回転に切替可能です。用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)190質量(kg)0.77ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8販売区分業務用
エアードリルアングルタイプ
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアードリル (正逆転付き)
エスコ¥9,760税込¥10,7361台翌々日出荷正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
高トルクインパクトレンチ
ワールドベース(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)質量(kg)1.37差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)949寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185空気消費量(m3/min)0.3エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16使用エアーホース内径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13販売区分業務用
1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
エアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーインパクトドライバー ストレート型
(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
トラック用インパクトレンチ19mm角
AIR WAVE(和コーポレーション)¥37,980税込¥41,7781台欠品中軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)746実用トルク範囲(N・m)260~650仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ(1/2)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)450全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
エアーラチェット スタビータイプ
(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付
(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000実用トルク範囲(N・m)310~475最大トルク(N・m)540仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアードリル
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。仕様チャックハンドル付き付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
エアードリル 高速タイプ
¥13,980税込¥15,3781個当日出荷正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ質量(kg)0.8タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51販売区分業務用
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
まごのてエアーインパクトレンチ
AIR WAVE(和コーポレーション)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます仕様注油用オイル:ISO VG10付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1質量(kg)1.4色赤差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
エアインパクトレンチ
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
エアーラチェット インパクトタイプ
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアードリル 低速タイプ
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)質量(kg)1.2タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)13使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
ラチェットインパクト
空研(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)200~980付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
...











































![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)