絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 27(1)
  • 80(1)
  • 170(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180
  • 160(14)
  • 250(14)
  • 300(14)
  • 500(16)
  • 1500(11)
  • 2000(12)
  • 4000(20)
  • 4500(25)
  • 5000(27)
  • 5500(15)
  • 6000(23)
  • 6500(19)
  • 7000(23)
  • 7500(18)
  • 8000(17)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(21)
  • 11000(13)
  • 12000(11)
ブランド
  • E-Value(1)
  • 東空販売(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアラチェットレンチ E-Value

    エアラチェットレンチ

    E-Value
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
    用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    エアーラチェットレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
締付・穴あけ(空圧工具)