絞り込み
最大トルク(N・m)
- 27(1)
- 80(1)
- 170(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 180
- 105(1)
- 150(2)
- 160(15)
- 170(3)
- 200(3)
- 210(2)
- 220(5)
- 240(7)
- 250(14)
- 270(4)
- 280(2)
- 290(2)
- 300(14)
- 310(2)
- 390(2)
- 400(2)
- 450(6)
- 500(6)
- 10000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- E-Value(1)
- 東空販売(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
27(1)
80(1)
170(1)

エアラチェットレンチ
E-Value¥9,998税込¥10,9981台当日出荷狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
エアーラチェットレンチ
AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から4日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
ラチェットレンチ
東空販売¥28,980税込¥31,8781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ