絞り込み
最大トルク(N・m)
- 4(3)
- 5.5(2)
- 34.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800
- 160(14)
- 250(14)
- 300(14)
- 500(17)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(19)
- 4500(23)
- 5000(27)
- 5500(13)
- 6000(23)
- 6500(20)
- 7000(24)
- 7500(17)
- 8000(16)
- 8500(18)
- 9000(25)
- 10000(23)
- 11000(13)
- 12000(12)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(2)
- エスコ(1)
- 不二空機(1)
- 瓜生製作(3)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から13日以内出荷設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
13mm エアードリル
エスコ(1件のレビュー)¥22,700~税込¥24,970~1台当日出荷から翌日出荷正逆転付回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥90,980税込¥100,0781台4日以内出荷から62日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
グリップハンドル中型ドリル
不二空機¥149,800税込¥164,7801台63日以内出荷から73日以内出荷ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0















![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)