絞り込み
チャック能力(mm)
- 13(2)
- 16(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800
- 480(3)
- 500(8)
- 600(4)
- 700(3)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1500(5)
- 1600(6)
- 1700(4)
- 1800(6)
- 2000(8)
- 2200(3)
- 2250(2)
- 2500(2)
- 2800(8)
- 2900(4)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大トルク(N・m)
- 34.3(1)
ブランド
- エスコ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 不二空機(1)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む
13(2)
16(1)

13mm エアードリル
エスコ(1件のレビュー)¥22,700~税込¥24,970~1台当日出荷から翌日出荷正逆転付回転数(min-1[r.p.m])800チャック能力(mm)13使用圧力(MPa)0.64
グリップハンドル中型ドリル
不二空機¥149,800税込¥164,7801台63日以内出荷から73日以内出荷ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)