絞り込み
装填数
  • 20
  • 43(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 84(4)
  • 100(71)
  • 103(2)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 150(5)
  • 157(1)
  • 168(3)
  • 200(18)
  • 250(6)
  • 300(25)
  • 400(17)
  • 440(1)
ブランド
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
  • コンクリート用ガスピン打ち機 マキタ

    コンクリート用ガスピン打ち機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
    付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
釘打