絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(762)
- NAC(長堀工業)(218)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(34)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(20)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る

6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット
FPC¥699税込¥7691個当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8
PROXXON(プロクソン)¥3,098税込¥3,4081セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容T20/25/27/30/40/45/50差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット
PROXXON(プロクソン)¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50.8差込角(mm)9.5先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
3/8DR 9PCS ヘクスローブビットソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷ヘクスローブビットソケット9PCセット。セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50先端形状ヘクスローブ
1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(6点組)当日出荷セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めトルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンビットソケットセット 1/2 9セット
GEDORE¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。トラスコ品番855-4434セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17材質特殊クロムバナジウム鋼質量(kg)1.36差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0198
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L
GEDORE¥669~税込¥736~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0197
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
3/8ドライブ プラスソケットドライバー
WILLIAMS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質特殊工具鋼全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状プラスビット全長(mm)21
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス![3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット
エスコ1個取扱い終了エスコ品番EA618BS-11材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)59差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形アズワン品番64-7891-08対辺11
プラスビットソケット
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状プラス
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
タフソケットビット
マキタ¥999税込¥1,0991個当日出荷高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3
ヘックスビットソケット ショート 3/8
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個翌日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個翌日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
3/4″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。寸法L2(mm)25先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)80差込角(inch)3/4
1/2″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
1/4″SQプラスビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷から8日以内出荷寸法L2(mm)16先端形状+全長L1(mm)28差込角(inch)1/4
1/4″SQマイナスビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌日出荷寸法L2(mm)16先端形状-全長L1(mm)28差込角(inch)1/4外径d(mm)11.6























![3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)