絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(755)
- NAC(長堀工業)(217)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る

ドライバーソケット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥379税込¥4171個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,298税込¥8,0281セット(8個)当日出荷ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)トラスコ品番810-9749材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)0.68差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
ヘグザゴンソケット
HiKOKI(ハイコーキ)¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー用六角ソケット用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
3/8インチ角 ビットソケット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のビットソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。全長(mm)60差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ピン・リング付きトラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
Z-EALヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6192セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)450差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
ロングソケット(12角)
trad(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
3/8"DR.TSビットソケット
Pro-Auto¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番119-7193質量(g)310寸法L(mm)150寸法L1(mm)20差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法D(mm)28二面幅S(mm)17
ロングボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。トラスコ品番119-7444材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5対辺(mm)3対辺寸法(mm)3ビット全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
1/2DR 7PCS E型ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷E型ヘクスローブソケット7PCセット。セット内容E12,14,16,18,20,22,24先端形状E型ヘクスローブ
3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 1
GEDORE¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0353
ヘキサゴンボールポイントソケット
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ヘックスビットソケット17MM
Pro-Auto(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番774-1081質量(g)105先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)17差込角(sq.)12.7
テーパーヘッド ソケットビット
エイト¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4477セット内容3KH- 04L、05L、06L、08L、10L、12L質量(kg)0.5