絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(762)
- NAC(長堀工業)(217)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(89)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る

(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ
KTC¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9460セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-3L、04L、05L、06L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)275先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4寸法D2(Φmm)54
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷寸法L(mm)100差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19
1/4差込 ヘックスソケット
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仮締め専用です。強力タイプです。仕様マグネット付全長(mm)100差込角(mm)9.5
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。全長(mm)150差込角(mm)12.7
19.0sqヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,498~税込¥7,148~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェットセット(ラズベリー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,698税込¥7,3681セット(1個)当日出荷数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル
トルクスプラスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷軸長(mm)H:12外径D(Φmm)差込部:12全長L(mm)28差込角(sq.)1/4
3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセット
Pro-Auto¥5,898税込¥6,4881個当日出荷8個組ロングヘックスビットソケットハンガー9.5(3/8)セットセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm・ハンガー質量(g)600差込角(sq.)9.5
ど強いビット 2×82 5本組
ベッセル¥999税込¥1,0991セット(5本)5日以内出荷耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)82ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-17
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
ハゼット¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から25日以内出荷スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)92寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-25
DAYTONA(デイトナ)¥289税込¥3181個欠品中材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-25先端形状トルクス差込角(inch)3/8
クロスビットソケット
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.3差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
6.3sq.T型トルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
1/4"(6.35mm)H トルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷セット内容3/4/5/6/7/8/10/12質量(g)244差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
TPスタープラスソケット
JTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状TPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqヘキサゴンソケットセット
FPC¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。ハンドルソケットレール
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット
FPC¥699税込¥7691個当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8
PROXXON(プロクソン)¥3,098税込¥3,4081セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容T20/25/27/30/40/45/50差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット
PROXXON(プロクソン)¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50.8差込角(mm)9.5先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応






























![インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071828-211021-02.jpg)