絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(754)
- NAC(長堀工業)(217)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(33)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(21)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: ビットソケット

ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺12mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381本7日以内出荷トラスコ品番853-2239全長(mm)100質量(g)53差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
ユニバーサルドライバーソケット差込6.35x対辺10mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷トラスコ品番853-2238全長(mm)100質量(g)54差込角(mm)6.35二面幅(mm)10
六角棒 ソケットビット
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(5本組)8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容83LB-4、3LB-5、83LB-6、83LB-8、83LB-10(各1本)先端形状六角二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])6.35[1/4]
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4451セット内容4HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)質量(kg)0.78
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。トラスコ品番810-9617セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H質量(kg)0.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
(9.5SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ
nepros(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷差込角(mm)9.5寸法D2(mm)17先端形状E型トルクス口形状E型
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用)
TRUSCO¥409税込¥4501個当日出荷型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応トラスコ品番253-0066材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35摘要アイビー用質量(g)55差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)15全長L(mm)66外径(mm)19
6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9516セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)645先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(6コ組
KTC¥6,098税込¥6,7081セット(6本組)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9427セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)280先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60質量(g)80差込角(mm)12.7
T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンビットセット
nepros¥19,980税込¥21,9781セット(6個)当日出荷セット内容ヘキサゴンビットソケット/NBT3-04、05、06、08クロスビットソケット/NBT3P-2、3ソケットホルダー/NEHB306質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン
ソケットビットレールセット
エイト¥6,798~税込¥7,478~1個(8本)ほか3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
絶縁ヘキサビットソケット 406
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 4mm
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)4差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 3mm
ホーザン¥519税込¥5711個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットセット(ホールド付)
Wera¥13,980~税込¥15,378~1セット翌日出荷3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。差込角(DR)3/8
9.5ヘキサゴンソケット -7mm
Pro-Auto¥569税込¥6261個5日以内出荷ヘキサゴンソケット9.5(3/8)用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)35寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(-)7
ロングTORXビットソケットセット
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷から5日以内出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。全長(mm)121.5外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
ヘックスビットソケット
Pro-Auto¥219~税込¥241~1個当日出荷ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応