絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(763)
- NAC(長堀工業)(218)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(146)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- KTC(76)
- BAHCO(バーコ)(64)
- Pro-Auto(63)
- ハゼット(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(36)
- ミトロイ(水戸工機)(34)
- nepros(29)
- GEDORE(29)
- FPC(27)
- PROXXON(プロクソン)(23)
- Wera(21)
- エイト(20)
- SIGNET(シグネット)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ブランドをもっと見る
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 12.7sq
(60件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケット インパクト用
(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78差込角(mm)12.7硬度50~55
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。寸法L(mm)60差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷寸法L(mm)75差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法D(mm)40
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
KTC(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 6.35sq
(30件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ヘックスローブビットソケット セット
(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(7個)当日出荷使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質(ソケット)50BB30(ビット)6150全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)差込角(mm)9.5先端形状ヘックスローブ
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ヘキサゴンソケット 3H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5