絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大トルク(N・m)
- 10
- 22(4)
- 25(7)
- 30(4)
- 33(5)
- 40(5)
- 60(4)
- 80(5)
- 90(4)
- 110(12)
- 120(3)
- 130(3)
- 135(7)
- 140(8)
- 150(7)
- 155(5)
- 160(5)
- 165(8)
- 170(11)
- 175(4)
- 180(10)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 3.0(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0(1)
- 60~380(1)
- 180(1)
ブランド
- エスコ(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

マルチインパクトドライバー(充電式)
エスコ¥99,300税込¥109,2301台翌日出荷インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース