絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(3)
- 18(4)
最大トルク(N・m)
- 40
- 22(4)
- 25(7)
- 30(4)
- 33(5)
- 60(4)
- 80(5)
- 90(4)
- 110(12)
- 120(3)
- 130(3)
- 135(7)
- 140(8)
- 150(7)
- 155(5)
- 160(5)
- 165(8)
- 170(11)
- 175(4)
- 180(10)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 5.0(2)
- 6(1)
- 12(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M8(3)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M6(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0(2)
- 3000(2)
- 3200(1)
0・3000・3200
充電時間
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(3)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2500(1)
- 2700(2)
2500・2700
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(3)
22~125
ブランド
- マキタ(3)
- エスコ(2)
マキタ・エスコ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(3)
18(4)

充電式ソフトインパクトドライバー
マキタ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式ソフトインパクトドライバ
マキタ¥72,980税込¥80,2781台当日出荷次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)直流18締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
充電式ソフトインパクトドライバ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から6日以内出荷次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125