絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
最大トルク(N・m)
- 38(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M12(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400
- 0(4)
- 0~950(2)
- 0~2450(2)
- 1300(2)
- 2000(7)
- 2100(2)
- 2200(6)
- 2300(13)
- 2400(7)
- 2500(10)
- 2600(11)
- 2700(10)
- 2800(17)
- 3000(17)
- 3200(6)
- 3300(5)
- 3400(4)
- 3600(6)
- 3700(6)
- 3900(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M5(1)
M5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3200(1)
3200
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用