絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(12)
- 36(5)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 18(1)
- 24(4)
- 26(2)
- 28(6)
- 40(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(5)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 8(2)
- 8.0(1)
- -(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(12)
- 21(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(1)
- 27(6)
- 30(2)
- 32(4)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(4)
- 30~45分未満(4)
- その他(1)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・その他
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4200(1)
- 4220(2)
- 4300(4)
- 4700(4)
- 5500(1)
4200・4220・4300・4700・5500
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 950
- 0~840(1)
- 0~1250(2)
- 0~1310(1)
- 0~1350(6)
- 0~4675(1)
- 500(5)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 980(6)
- 1050(1)
- 1080(2)
- 1100(5)
- 1250(1)
- 1330(1)
- 1350(2)
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- マキタ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(12)
36(5)

24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。色黒電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
36V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF色青電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブラシレスモーター+優れたバランス クラスを超えたスピード&作業量用途コンクリート穴あけ専用仕様集じんシステムDX01付、ハツリ可能、ビット別売付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)443質量(kg)4.3(バッテリー装着時)色青電圧(V)直流18全幅(mm)88回転数(min-1[r.p.m])0~950全高(mm)293打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)全長(mm)356全幅(mm)91全高(mm)247無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)集塵性能ありシャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)安全機能オートストップ、低振動機構商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
18V コードレスハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷抜群の取り回しと穴あけスピード 吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業! サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。 従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク! 従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。 回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥93,980~税込¥103,378~1台ほか当日出荷から3日以内出荷クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)全長(mm)249質量(kg)4.4全幅(mm)363全高(mm)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])4220最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~28モード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)DC18最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8~18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3.3穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68RoHS指令(10物質対応)対応安全機能キックバック防止、LEDライト振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.4、破つり時10.1商品タイプ本体+バッテリ
18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)色グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
EXENA 充電ハンマードリル
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700