絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 13(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 13
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 89(1)
- 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 28050(1)
28050
最大トルク(N・m)
- 52(1)
52
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1650(1)
1650
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

18Vブラシレス振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ