絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(2)
  • 16(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
  • 6(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 89(1)
  • 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(3)
13
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(3)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 30000(2)
  • 33000(1)
30000・33000
最大トルク(N・m)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 84(1)
60・80・84
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(2)
  • 2200(1)
2000・2200
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(3)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式振動ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです ●振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます ●片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
    用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP全長(mm)178質量(kg)2.0(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DPD181L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.3(バッテリ含む)全長(mm)225ライト機能あり(LED)
充電式振動ドライバドリル