絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 6
- 8(2)
- 10(3)
- 13(6)
- 15.88(1)
- 16(3)
- 20(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 20(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8(1)
8
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
0.8~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 22500(1)
22500
最大トルク(N・m)
- 30(1)
30
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
1500
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ