絞り込み
ブランド
  • マキタ(5)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(2)
シャンク形状
六角軸(3)
電源(V)
  • 100(5)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 870(1)
  • 1300(1)
  • 1450(1)
  • 1900(1)
  • 2650(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
電流(A)
  • 15
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.8(2)
  • 6.7(1)
  • 11(3)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
コード長さ(m)
  • 5(5)
5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
SDSマックス
SDSマックス(2)
六角軸
六角軸(3)
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
常に低振動&ハイパワー! ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。 低振動機構(ハツリ時も低振動)。 エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。 ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。 軽さとパワーを両立! 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス全長(mm)528質量(kg)7.4タイプグリスパック構造防振接続集じん機に接続可能打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)7.5変速段数無段
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース質量(kg)18電流(A)15電圧(V)単相100消費電力(W)1430/1850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266打撃数(min-1[回/分])1300コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状六角軸振動3軸合成値(m/s2)6.5
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])730~1450シャンク形状30mm六角シャンク電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8.5打撃エネルギーJoule(ジュール)21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)全長(mm)715仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品ブルポイント30-410質量(kg)17
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
圧倒的な破砕力!電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス全長(mm)576質量(kg)10.2打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870シャンク形状29mm六角シャンク電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)6.5打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)全長(mm)843本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5質量(kg)31
はつり工具