絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.2
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 5.4(1)
- 5.8(2)
- 6.7(1)
- 11(3)
- 11.8(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(5)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
商品豆知識

電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ)
日東工器(3件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本トラスコ品番116-6093種別電動式高速多針タガネ全長(mm)520質量(kg)4.5高さ(mm)225.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)3.2定格消費電力(W)300針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5無負荷打撃数(min-1)3000