絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2900(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 4
  • 3.2(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.8(2)
  • 6.7(1)
  • 11(2)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
ブランド
  • 長谷川鉄工所(1)
長谷川鉄工所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所電動式多針タガネ パワーファイター長谷川鉄工所(2件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
はつり工具