絞り込み
シャンク形状

SDSプラス(1)
電源(V)
- 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3200(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
電流(A)
- 5.3
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5.2(1)
- 5.4(1)
- 5.8(2)
- 6.7(1)
- 11(3)
- 11.8(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(5)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
商品豆知識
「シャンク形状」から絞り込む

SDSプラス(1)

ケレンハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥63,980税込¥70,3781台欠品中ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181質量(kg)3.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)2心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)4全負荷打撃数(min-1)0~3200カーボンブラシ番号(下二桁)4330分のはつり量(kg)27シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)4.0