はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
「シャンク形状」から絞り込む
コードレス破つりハンマーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~