絞り込み
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
六角軸(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1400(3)
  • 1450(1)
  • 1700(1)
  • 1890(1)
  • 1900(1)
  • 1950(1)
  • 2000(1)
  • 2650(2)
  • 2700(1)
  • 2750(1)
  • 2850(2)
  • 2870(2)
  • 2900(3)
  • 3000(4)
  • 3050(1)
  • 3100(1)
  • 3180(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(3)
コード長さ(m)
  • 5(3)
電流(A)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.8(1)
5.2・5.3・5.8
ブランド
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ケレン マキタ電動ケレンマキタ
47,980税込52,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
電動ケレン マキタ電動ケレンマキタ
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
ケレンハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ケレンハンマHiKOKI(ハイコーキ)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク全負荷打撃数(min-1)0~3200電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2心・530分のはつり量(kg)27カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.2打撃エネルギーJoule(ジュール)4付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181打撃力(J)4.0
はつり工具