絞り込み
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(3)
シャンク形状
SDSマックス(7)
シャンク形状
六角軸(13)
電源(V)
  • 100
  • 18(1)
  • その他(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 870(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1400(3)
  • 1450(1)
  • 1700(1)
  • 1900(1)
  • 1950(1)
  • 2000(1)
  • 2650(2)
  • 2700(1)
  • 2750(1)
  • 2850(2)
  • 2900(3)
  • 3000(3)
  • 3100(1)
  • 3180(1)
  • 3200(3)
  • 3500(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(5)
  • 1100~1200未満(5)
  • 1200~1300未満(3)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.8(2)
  • 6.7(1)
  • 11(2)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 5(21)
2.4・2.5・4・5
ブランド
  • マキタ(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • 東京オートマック(2)
  • 日東工器(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・ヒルティ(HILTI)・東京オートマック・日東工器・長谷川鉄工所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
SDSプラス
SDSプラス(3)
SDSマックス
SDSマックス(7)
六角軸
六角軸(13)
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(11件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)消費電力(W)1050シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)全負荷打撃数(min-1)3000質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用振動3軸合成値(m/s2)9.2
電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所電動式多針タガネ パワーファイター長谷川鉄工所(2件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
軽い取り回しで軽快破砕!電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)8.0打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)全長(mm)466幅(mm)116高さ(mm)230仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース質量(kg)5.3
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
常に低振動&ハイパワー! ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。 低振動機構(ハツリ時も低振動)。 エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。 ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。 軽さとパワーを両立! 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス全長(mm)528質量(kg)7.4タイプグリスパック構造防振接続集じん機に接続可能打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)7.5変速段数無段
電動ケレン マキタ電動ケレンマキタ
47,980税込52,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機) 東京オートマックチーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)東京オートマック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426寸法(mm)100×350×140質量(kg)2.2振動数(min-1)12000
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
コード長さ(m)5
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース質量(kg)18電流(A)15電圧(V)単相100消費電力(W)1430/1850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266打撃数(min-1[回/分])1300コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状六角軸振動3軸合成値(m/s2)6.5
破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(六角軸シャンク)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1[回/分])2750電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15質量(kg)5.5トラスコ品番768-1275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100カーボンブラシ呼び番号1619P10158
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])730~1450シャンク形状30mm六角シャンク電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8.5打撃エネルギーJoule(ジュール)21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)全長(mm)715仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品ブルポイント30-410質量(kg)17
電動ケレン マキタ電動ケレンマキタ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク全負荷打撃数(min-1)1400電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1240コード長さ(m)2心・5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2振動3軸合成値(m/s2)15.5打撃エネルギーJoule(ジュール)45電源周波数(Hz)単相交流50/60共用寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124トラスコ品番858-0278
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
圧倒的な破砕力!電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス全長(mm)576質量(kg)10.2打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽くて使いやすい 徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース電源単相交流 50/60Hz共用モーター単相直巻整流子モーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10J寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×214×103(コード部を除く)アズワン品番64-7056-10振動3軸合成値(m/s2)9
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ) 日東工器電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ)日東工器(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)3000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)3.2定格消費電力(W)300キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本高さ(mm)225.2全長(mm)520針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15種別電動式高速多針タガネ質量(kg)4.5トラスコ品番116-6093
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用カーボンブラシの交換が不要延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくいエンジン発電機で使用可能コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ打撃数4段階切替ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース質量(kg)6.9(コード除く)電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108全負荷打撃数(min-1)1430~2850振動3軸合成値(m/s2)8
電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボヒルティ(HILTI)
499,800税込549,780
1セット
8日以内出荷
高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
無負荷打撃数(min-1)1950電源(V)100チャックTE-S質量(kg)12.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305一回あたり打撃力(J)26
電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボヒルティ(HILTI)
269,800税込296,780
1セット
8日以内出荷
より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243チャックTE-Y(SDSマックス)定格入力(W)1100一回あたり打撃力(J)7.5
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870シャンク形状29mm六角シャンク電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)6.5打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)全長(mm)843本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5質量(kg)31
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1700電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150カーボンブラシ呼び番号1617000750
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品ブルポイント(410mm)打撃エネルギーJoule(ジュール)4230分のはつり量(kg)224アズワン品番64-7056-13
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
超振動機・回転機ハンドメイドデラックス 東京オートマック超振動機・回転機ハンドメイドデラックス東京オートマック(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。仕様無段変速制御付回転数(min-1[r.p.m])0~14000振動数(min-1)0~28000振幅(mm)1使用時間連続運転可能
ケレンハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ケレンハンマHiKOKI(ハイコーキ)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク全負荷打撃数(min-1)0~3200電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2心・530分のはつり量(kg)27カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.2打撃エネルギーJoule(ジュール)4付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181打撃力(J)4.0
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
このクラス最軽量18kg!
付属品ブルポイント30-410、六角棒スパナ6質量(kg)18打撃エネルギーJoule(ジュール)21.2(EPTA基準)/33.7(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号167振動3軸合成値(m/s2)17.5
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク全負荷打撃数(min-1)1400電源(V)単相100電流(A)13.0消費電力(W)1240コード長さ(m)3心・530分のはつり量(kg)200カーボンブラシ番号(下二桁)44質量(kg)15.0打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
はつり工具