絞り込み
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(4)
シャンク形状
六角軸(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(4)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1700(1)
  • 2750(1)
  • 2850(1)
  • 2900(1)
  • 3050(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1300~1400未満(1)
電流(A)
  • 11.8(1)
コード長さ(m)
  • 4(2)
  • 5(2)
4・5
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • エスコ(1)
  • ヒルティ(HILTI)(4)
  • マキタ(13)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 多賀電気(1)
  • 日東工器(1)
  • 東京オートマック(2)
  • 東空販売(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク形状」から絞り込む
SDSマックス
SDSマックス(4)
六角軸
六角軸(1)
  • 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(六角軸シャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番768-1275セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100打撃数(min-1[回/分])2750コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1619P10158シャンク形状17mm六角シャンク打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌々日出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
  • コードレス破つりハンマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレス破つりハンマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
    用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150打撃数(min-1[回/分])900~1700コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000750シャンク形状SDS-maxシャンク
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
はつり工具