絞り込み
外径(Φmm)
  • 38
  • 30(1)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 58(1)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 76(2)
  • 80(1)
  • 100(84)
  • 105(1)
  • 125(38)
  • 150(8)
  • 180(27)
  • その他(1)
電源(V)
  • 240/250(1)
  • 100(1)
  • 200(2)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 22.23(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000(2)
  • 24000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
厚さ(mm)
  • 25(2)
25
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
  • 5(2)
2.7・5
電流(A)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 5(1)
2.4・2.6・5
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
  • ミタチ(1)
高速電機(富士製砥)・日本電産テクノモータ・ミタチ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチストレートグラインダ ストレートグラインダミタチ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
・コレット6Φタイプ・砥石軸交換でM10(1.5)x19
付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG日本電産テクノモータ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])14400/15000砥石径(Φmm)38砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
研削