絞り込み
電源(V)
  • 18(4)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 22(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(2)
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(40)
  • PROXXON(プロクソン)(33)
  • マキタ(33)
  • 高速電機(富士製砥)(30)
  • ミニター(27)
  • E-FORCE(永興電機)(25)
  • リューター(日本精密機械工作)(24)
  • サンコー(サンコーミタチ)(20)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • 永興電機工業(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • ミタチ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • サンフレックス(8)
  • 日本電産テクノモータ(8)
  • SK(新潟精機)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
当日出荷
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能5段階の速度調整により、制御性が向上可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー回転数(無負荷時):27,000 min-1RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
研削