絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
保証期間
1年間・6か月
ブランド
アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROXXON(プロクソン)・ミニター・高速電機(富士製砥)・E-FORCE(永興電機)・リューター(日本精密機械工作)・サンコー(サンコーミタチ)・永興電機工業・POLARIS(ポラリス)・京セラインダストリアルツールズ・日本電産テクノモータ・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・ミタチ・SK(新潟精機)・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 研削

831件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
  • アルティマ5e(ファイブイー) アルゴファイルジャパン

    アルティマ5e(ファイブイー)

    アルゴファイルジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
    トラスコ品番486-7641セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド全長(mm)190タイプ前後運動電源(V)AC100~240入力電圧(V)100振幅(mm)3往復回数(回/min)1000~5000外径(mm)35
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリム用切断保護カバー ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリム用切断保護カバー

    ニューレジストン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用切断保護カバーです。適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ルータ マキタ

    充電式ルータ

    マキタ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電源(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])25000
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    欠品中
    ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1000コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)7.8
  • 125ミリ電子ディスクグラインダ マキタ

    125ミリ電子ディスクグラインダ

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ長さ(mm)349幅(mm)140質量(kg)2.7高さ(mm)129電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430最大出力(W)1800コード長さ(m)2.5砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(3~6)砥石寸法(Φmm)穴径22回転数(min-1[回/分])2800~10500
  • プレモV35 ハンドピース ミニター

    プレモV35 ハンドピース

    ミニター
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
    トラスコ品番207-3595軸径(Φmm)3.0全長(mm)151外径(mm)27アズワン品番64-8664-07
  • 125ミリディスクグラインダ マキタ

    125ミリディスクグラインダ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
    厚さ(mm)6(取り付け可能砥石厚さ)消費電力(W)720最大出力(W)880外径(mm)125(砥石外径)内径(mm)22(砥石内径)
  • 電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)

    電子ストレートサンダ 無段変速

    サンコー(サンコーミタチ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
    用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72変速あり
  • ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2
  • ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
    仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ電圧(V)100砥石取付穴径(Φmm)15消費電力(入力)(W)620スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • [単4x2本] 彫刻ペンシル エスコ

    [単4x2本] 彫刻ペンシル

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818EZ
  • リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)

    リューターミニライト

    リューター(日本精密機械工作)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
    用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
  • GOLD2セット リューター(日本精密機械工作)

    GOLD2セット

    リューター(日本精密機械工作)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
    構成部品LG2M-22+LG2C-22
  • ミニタージェット2 浦和工業

    ミニタージェット2

    浦和工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
    用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
  • 電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル ニューレジストン

    電気式ミニグラインダ 雷神スリムII用ハンドル

    ニューレジストン
    2,298税込2,528
    1袋
    翌日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
    トラスコ品番525-8304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
  • 金のグラインダーPRO レヂトン

    金のグラインダーPRO

    レヂトン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
    用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
  • ディスクグラインダー800W SK11

    ディスクグラインダー800W

    SK11(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
    用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15
  • スリムグリップグラインダー SHINKO(新興製作所)

    スリムグリップグラインダー

    SHINKO(新興製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ寸法(mm)275×115×100質量(g)1750周波数(Hz)50/60電流(A)8.3電源(V)100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2砥石寸法(mm)100×15×6定格時間(分)30握り径(Φmm)52
  • クランプナットS型 京セラインダストリアルツールズ

    クランプナットS型

    京セラインダストリアルツールズ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
    適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
  • ディスクフランジS型 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクフランジS型

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
    適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53,980税込59,378
    1セット(4台)ほか
    欠品中
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    用途2P+アースクリップ付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル仕様2P+アースクリップ全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56保証期間1年負荷電流(A)8
  • M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
    付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
  • 電気ペン ペン先付コード SK(新潟精機)

    電気ペン ペン先付コード

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番239-9445
  • ペンルーター SUN UP

    ペンルーター

    SUN UP
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ペン感覚でガラス彫刻や彫金・模型工作が簡単にできるミニルーター。乾電池式ですのでコンセントの位置に関係なく、作業場所の範囲が広がります。球型、円筒型など5種のダイヤモンドビットが付属されておりますので、多様な彫刻・彫金作業が可能です。ベルトホルダー付きなので携帯しながら、手軽にガラス製品・セラミック・強化金属等の表面に彫り込みが出来ます。
    用途ガラス彫刻や彫金・模型工作に。付属品ビット5本、バッテリーケース全長(mm)163チャック径(Φmm)2.35
  • ファイバーストーンスティック ミニター

    ファイバーストーンスティック

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切削性を持つアルミナ繊維の特殊砥石です。
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR

    高速電機(富士製砥)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
    用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • 電池式ペンマーカー パオック

    電池式ペンマーカー

    パオック
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。
    用途ガラス・プラスチック・アルミ・石・木などへのマーキングに。セット内容インターナル粒度#140寸法(Φmm)1.2先端形状回転速度(min-1[r.p.m])14000~16000
  • 電気ペンシル A3型 SK(新潟精機)

    電気ペンシル A3型

    SK(新潟精機)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
    用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
  • ディスクサンダーDS250 PROXXON(プロクソン)

    ディスクサンダーDS250

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
  • ディスクグラインダー RELIEF

    ディスクグラインダー

    RELIEF(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
    用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズ用モータコード(信号線)です。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0273
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
    セット内容エアーホース2018年トラスコ掲載ページ5 0273
  • モーターコード(1768) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1768)

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • 180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    180ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
    仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
  • プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニター

    プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

    ミニター(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
    付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
  • GOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    GOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
研削